Beli hose compressor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tropic Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin)atribut:
- Hose Diameter (inch): 1/4
- KEMANFLEX KFC Compressor Hose (Air Compressor Hose) (Selang Angin / Selang Kompresor)Deskripsi:Applications : High air compressor use for industrial, engineering works, and general purpose, durable for both indoor use.Usage : Air, Dustatribut:
- Material: Non-Toxic Clear / Flexible PVC
- Temperature Range (°C): -5 to 65
- Size (inch): 5/16
- Radius (mm): 80.0
- Reinforcement: High Tensile Synthetic Yarn
- TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)Deskripsi:Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
- TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Deskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- TOSITA Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin)atribut:
- Color: Orange
- TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
- Falcon Selang Hose Compressor (Selang Angin / Selang Kompresor)atribut:
- Size (mm): 8.5
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Deskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
- Figo Air Pressure Hose (With A Pair Of Nipples) / Air Pressure Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)atribut:
- Size (inch): 3/8
- Working Pressure (Bar): 50
- JLD Compressor Hose (Selang Angin / Selang Spiral)atribut:
- Size (mm): 8x5
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- AST Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin)atribut:
- Size (mm): 8.5x14
- ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Deskripsi:ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.atribut:
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Insulation class: B
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- KRISBOW Selang Kompresor Spiral PUatribut:
- Air Inlet/Outlet (inch): 1/4
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
Daftar Harga hose compressor Terbaru October 2026
| Tropic Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin) | Rp149.900 |
| KEMANFLEX KFC Compressor Hose (Air Compressor Hose) (Selang Angin / Selang Kompresor) | Rp149.900 |
| TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor) | Rp429.900 |
| TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin) | Rp139.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin) | Rp109.900 |
| TOSITA Compressor Hose (Selang Kompresor / Selang Angin) | Rp99.900 |
| TRUSCO Air Hose (Selang Angin) | Rp409.900 |
| Falcon Selang Hose Compressor (Selang Angin / Selang Kompresor) | Rp1.099.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin) | Rp109.900 |
| Figo Air Pressure Hose (With A Pair Of Nipples) / Air Pressure Hose (Selang Angin / Selang Kompresor) | Rp80.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/dxP106751501-1.jpg)
%20(Selang%20Angin%20%2F%20Selang%20Kompresor)/irP104081675-2.jpg)
/nbP108175839-1.jpg)
/9cP103642336-2.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/5xP106238213-1.jpg)
/otP101000893-2.jpg)
/6mP106880238-1.jpg)
/6nP103642239-3.jpg)
%20%2F%20Air%20Pressure%20Hose%20(Selang%20Angin%20%2F%20Selang%20Kompresor)/46P105219150-1.jpg)
/bbP110038407-1.jpg)
/3cP101001120-2.jpg)
/fgP109110556-1.jpg)
/lqP107104782-1.jpg)
/lsP105146784-1.jpg)
/o4P102850868-2.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)


/beP101000410-12.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)